エスコ
2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個)
仕様
電線抱合範囲:単線:1.14~1.82mm、撚線:1.04~2.63mm
2
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)
寸法(mm)
Φd2:8.4、B:12.0、L:21.5、F:11.0、E:4.5、ΦD:4.2、Φd:2.3
アズワン品番
64-7866-72
入数
100個
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64730628
EA538MA-4AA
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表