エスコ
0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個)
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
全長(mm)
26.2
ピン径(Φmm)
3.95
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
撚線(2):0.75~1.25
アズワン品番
64-7866-78
入数
3個
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64730689
EA538ME-51
オープン
¥
605
¥
666
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表