エスコ
0.5-1.25平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個)
材質
絶縁体:ナイロン
全長(mm)
26.9
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
撚線(2):0.5~1.25
アズワン品番
64-7866-80
入数
5個
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64730707
EA538MF-16
オープン
¥
605
¥
666
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表