エスコ
1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個)
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト
寸法(mm)
d2:3.7、B:6.2、F:6.8、H:10.0、ΦD:4.1
全長(mm)
21.5
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3~1.65
アズワン品番
64-7866-84
入数
100個入り
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64730743
EA538MH-1B
オープン
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表