エスコ
1.25Y-4S [Y形]絶縁圧着端子(100個)
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト
寸法(mm)
d2:4.3、B:7.0、F:7.6、H:10.0、ΦD:4.1
全長(mm)
21.9
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3~1.65
アズワン品番
64-7866-85
入数
100個入り
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64730759
EA538MH-2B
オープン
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表