エスコ
240mm はさみ・裁ち(高級ステンレス・本職用)
材質
刃:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)硬度:HRC59-61、柄:白心可鍛鋳鉄(マットシルバー塗装)
寸法(mm)
本体:240×82×20(ネジ幅)、桐箱:265×110×30
全長(mm)
240
質量(g)
195
刃長(mm)
90
アズワン品番
64-7867-33
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64731118
EA540AP-27
オープン
¥
33,100
¥
36,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください