260mm はさみ・裁ち(硬刃)

260mm はさみ・裁ち(硬刃) - エスコ260mm はさみ・裁ち(硬刃) - エスコ260mm はさみ・裁ち(硬刃) - エスコ260mm はさみ・裁ち(硬刃) - エスコ260mm はさみ・裁ち(硬刃) - エスコ
材質刃:高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)、柄:白心可鍛鋳鉄全長(mm)260質量(g)約222刃長(mm)117アズワン品番64-7867-36内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64731145EA540AP-30
オープン
16,200
17,820(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする