エスコ
200mm はさみ・裁ち(ステンレス製)
(1件のレビュー)
材質
刃:ステンレス刃物鋼、柄:ABS樹脂
全長(mm)
200
質量(g)
約85
刃長(mm)
80
アズワン品番
64-7867-38
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64731163
EA540AP-33
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください