エスコ
240mm はさみ・裁ち(ステンレス製)
材質
刃:ステンレス刃物鋼、柄:ABS樹脂
全長(mm)
240
質量(g)
約150
刃長(mm)
100
アズワン品番
64-7867-39
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64731179
EA540AP-34
オープン
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください