エスコ
205mm はさみ・裁ち(ステンレス製)
材質
刃:ステンレス刃物鋼(420J2)、柄:ABS樹脂
全長(mm)
205
質量(g)
約95
刃長(mm)
80
アズワン品番
64-7867-40
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64731188
EA540AP-35
205
オープン
¥
2,430
¥
2,673
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください