245mm はさみ・裁ち(厚刃/ステンレス製)

245mm はさみ・裁ち(厚刃/ステンレス製) - エスコ245mm はさみ・裁ち(厚刃/ステンレス製) - エスコ245mm はさみ・裁ち(厚刃/ステンレス製) - エスコ245mm はさみ・裁ち(厚刃/ステンレス製) - エスコ245mm はさみ・裁ち(厚刃/ステンレス製) - エスコ
材質刃:ステンレス刃物鋼(6A)、柄:ABS樹脂全長(mm)245質量(g)約160刃長(mm)100アズワン品番64-7867-41内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64731197EA540AP-37
オープン
4,590
5,049(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする