曜日別特売

160mm はさみ・クラフト(ステンレス製)

160mm はさみ・クラフト(ステンレス製) - エスコ160mm はさみ・クラフト(ステンレス製) - エスコ160mm はさみ・クラフト(ステンレス製) - エスコ160mm はさみ・クラフト(ステンレス製) - エスコ160mm はさみ・クラフト(ステンレス製) - エスコ
材質刃:ステンレス刃物鋼(420J2)、柄:EVA樹脂全長(mm)160質量(g)約55刃長(mm)40アズワン品番64-7867-44内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64731224EA540AP-51
オープン
1,360
1,496(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする