エスコ
190mm はさみ・細工用
材質
刃:高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)、柄:白心可鍛鋳鉄
全長(mm)
190
質量(g)
約128
刃長(mm)
60
アズワン品番
64-7867-47
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64731258
EA540AP-58
オープン
¥
8,420
¥9,262
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください