エスコ
180mm はさみ・植木
全長(mm)
180
質量(g)
210
刃長(mm)
53
材質(柄部)
鉄
材質(刃)
安来鋼白紙
アズワン品番
64-7867-55
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64731328
EA540BG-21
オープン
¥
3,650
¥4,015
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください