エスコ
150mm はさみ・電工用(ステンレス製/ケース付)
根本にはロープやコード類の切断がしやすい窪み刃付
全長(mm)
150
質量(g)
90
刃長(mm)
40
材質(刃)
特殊ステンレス鋼
刃先角度(°)
HRC55
アズワン品番
64-7867-70
切断能力(mm
2
)
ケーブル:50
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64731468
EA540E-31
オープン
¥
6,060
¥
6,666
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表