エスコ
25mm/260mm 鉄筋ベンダー
仕様
適応鉄筋サイズ:25mm
材質
工業用特殊鋼材
寸法(mm)
Φ30×260(L)
質量(g)
1740
アズワン品番
64-7868-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64731985
EA545C-16
オープン
¥
6,630
¥
7,293
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください