エスコ
[+ - Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー)
狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様
ドライバーハンドル:45mm
差込ビット対辺:1/4"
ビット軸対辺(mm)
1/4"
ビット全長(mm)
25
アズワン品番
64-7868-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64732405
EA550BT-14
(+)ビット:#1・#2、(-)ビット:5.5×0.8・5.5×1.0・6.5×2.0mm、ポジドライブビット:PZ#1・PZ#2、TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30、Hex-Plusビット:2・2.5・3・4・5・5.5mm、ドライバーハンドル:45mm
片頭
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください