エスコ
M6 蝶ねじソケット
材質
SCM435
全長(mm)
83
質量(g)
55
外径(Φmm)
19
適合ねじ
M6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
19×19×83
アズワン品番
64-7869-27
六角軸対辺(mm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64732448
EA551E-2
83
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください