エスコ
#1x100mm [+]ドライバー(チタン合金製)
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
仕様
先端×軸径(mm):(+)#1×5
先端サイズ
1mm
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-60
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
材質(軸)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64732807
EA560FA-3
プラス
100
チタン合金
53
オープン
¥
8,820
¥9,702
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください