エスコ
6x1.1mm/150mm [-]ドライバー(チタン合金製)
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-66
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
材質(軸)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64732868
EA560FA-14
マイナス
6.0×1.1mm
6.0×1.1
150
チタン合金
85
オープン
¥
12,700
¥13,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください