曜日別特売

[+ -]ドライバー(ESD/スタビー型)

[+ -]ドライバー(ESD/スタビー型) - エスコ[+ -]ドライバー(ESD/スタビー型) - エスコ[+ -]ドライバー(ESD/スタビー型) - エスコ

狭所で作業しやすいスタビー仕様

仕様
ドライバーハンドル:54mm
差込ビット対辺:1/4"
ビット軸対辺(mm)1/4"ビット全長(mm)25アズワン品番64-7869-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64732904EA560MV-37(+)ビット:#00・#0・#1・#2、(-)ビット:3.0・4.5・5.5・6.5・8.0mm、ドライバーハンドル:54mm片頭
オープン
7,270
7,997(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする