エスコ
#1x 25mm [+]ドライバー(スタビー型)
仕様
サイズ×軸径(mm):#1×Φ4.2
全長(mm)
79
質量(g)
35
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-77
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64732938
EA560WA-21A
プラス
25
オープン
¥
1,190
¥1,309
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください