エスコ
1.2x6.5x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)
軸径(Φmm)
6.5
全長(mm)
78.5
質量(g)
35
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-83
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64732999
EA560WA-27A
マイナス
6.5×1.2mm
24.5
オープン
¥
1,280
¥1,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください