エスコ
4本組 ピックツールセット
ドアパネルと成形リベットファスナーを傷つけることなくすばやく持ち上げて引き出げます。
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です。
仕様
ストレート、90°フック、カーブフック、フックの4本セット
セット内容
4本組
材質
焼入鋼(黒色酸化)
幅(mm)
24
全長(mm)
160
軸長(mm)
77
ハンドル長さ(mm)
83
アズワン品番
64-7870-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64733279
EA566DL
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください