エスコ
160mm ピックツール(カーブフック)
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
材質
焼入鋼(黒色酸化)
幅(mm)
24
全長(mm)
160
軸長(mm)
77
ハンドル長さ(mm)
83
アズワン品番
64-7870-25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64733306
EA566DL-3
オープン
¥
3,070
¥
3,377
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください