エスコ
4本組 フック&ピックセット
さび止めのための黒色酸化物仕上げ。
けがき、Oリングや割りピンの取り外し、ラジエーター接続の切断など、さまざまな用途に使用できます。
セット内容
4本組、ストレート・カーブフック・アングルフック・90°フック
材質
焼入鋼(黒色酸化)
軸径(Φmm)
63
全長(mm)
273
軸長(mm)
152
アズワン品番
64-7870-27
全質量(g)
630
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64733324
EA566DM
オープン
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください