エスコ
273mm ピックツール(ストレート)
材質
焼入鋼(黒色酸化)
軸径(Φmm)
63
形状
ストレート
全長(mm)
273
質量(g)
124
軸長(mm)
152
アズワン品番
64-7870-28
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64733333
EA566DM-1
オープン
¥
4,170
¥
4,587
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください