273mm ピックツール(90°フック)

273mm ピックツール(90°フック) - エスコ273mm ピックツール(90°フック) - エスコ273mm ピックツール(90°フック) - エスコ
材質焼入鋼(黒色酸化)軸径(Φmm)63形状90°フック全長(mm)273質量(g)125軸長(mm)152アズワン品番64-7870-35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64733367EA566DM-4
オープン
4,170
4,587(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする