エスコ
189mm プッシュ針(マグネット探知付)
仕様
替針:EA566P-16A
検知可能深さ:針:35mm、磁石:壁厚13mm、天井厚12mm
材質
本体:ABS樹脂、可動カバー:ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石、針:ステンレス
寸法(mm)
189×28×22
全長(mm)
189
質量(g)
41
アズワン品番
64-7870-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64733428
EA566P-6A
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください