曜日別特売

18x180mm 電工チゼル

18x180mm 電工チゼル - エスコ18x180mm 電工チゼル - エスコ18x180mm 電工チゼル - エスコ18x180mm 電工チゼル - エスコ
材質特殊鋼全長(mm)180質量(g)150刃幅(mm)18刃厚(mm)6アズワン品番64-7870-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64733604EA572JB-11
オープン
2,340
2,574(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする