エスコ
375g/360mm 玄能(ファイバーグラス柄)
材質
頭:炭素工具鋼、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
全長(mm)
360
アズワン品番
64-7872-80
頭囲(cm)
28×25mm
頭質量(g)
375
全質量(g)
580
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭質量(g)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64735153
EA575SE-3
375
360
オープン
¥
3,260
¥
3,586
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください