390g/61x101mm ゴムハンマー

390g/61x101mm ゴムハンマー - エスコ

叩いた跡が残りにくく、打撃力があります

材質頭:ゴム、柄:木全長(mm)293アズワン品番64-7872-83頭質量(g)390頭径(mm)Φ61×101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(mm)
頭質量(g)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64735309EA575WA-1Φ61×101390293
オープン
790
869(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする