エスコ
340g/55x340mm ゴムハンマー(フローリング用)
材質
頭:アメゴム、柄:木
全長(mm)
340
ヘッド径(Φmm)
55
ヘッド長(mm)
95
アズワン品番
64-7872-93
頭質量(g)
340
全質量(g)
430
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64735345
EA575WB-61
オープン
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください