エスコ
21x340mm ケレンハンマー(パイプ柄)
材質
ヘッド:炭素工具鋼、柄:鉄
全長(mm)
340
質量(g)
550
ヘッド径(Φmm)
21
アズワン品番
64-7873-10
頭の全長(mm)
160
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64735449
EA575WJ-13
オープン
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください