540g/Φ33x280mm ソフトハンマー

540g/Φ33x280mm ソフトハンマー - エスコ
用途機械などの修理、ジグなどの取付け・取外し、木製品の組立てに仕様ヘッド硬度:HDD 55°材質ヘッド:硬質塩化ビニール、柄:ポリプロピレン(2重成形)、ホルダー:鉄寸法(mm)頭径:33、全長:280使用温度(℃)4~80適合ヘッドEA575WS-35アズワン品番64-7873-14全質量(g)540内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64735485EA575WR-135A
オープン3,230
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする