曜日別特売

27x330mm ブロックハンマー(超硬付)

27x330mm ブロックハンマー(超硬付) - エスコ
材質ヘッド:炭素工具鋼、刃先:超硬合金付、柄:木柄全長(mm)330頭径(Φmm)27×27アズワン品番64-7873-43頭質量(g)590内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64735756EA575YM-25
オープン
11,200
12,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする