エスコ
450g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄)
材質
ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ
全長(mm)
315
ヘッド径(Φmm)
21×21
ヘッド長(mm)
172
アズワン品番
64-7873-50
全質量(g)
680
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64735826
EA575YN-3
オープン
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください