エスコ
65mm スクレーパー(ステンレス製)
仕様
腰の硬さ:硬
全長(mm)
200
質量(g)
100
刃幅(mm)
65
刃厚(mm)
1.8
材質(刃)
SUS-420J2
材質(ハンドル)
ポリプロピレン樹脂
アズワン品番
64-7873-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64736158
EA579BM-3
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください