曜日別特売

6mm ヘラ(ステンレス製/木柄)

6mm ヘラ(ステンレス製/木柄) - エスコ6mm ヘラ(ステンレス製/木柄) - エスコ
(1件のレビュー)
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ厚さ(mm)1.2全長(mm)173刃幅(mm)6アズワン品番64-7873-87内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64736185EA579BN-1
オープン
485
534(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64736185
2024-02-05
用途: 狭い部分のコーキング作業

これまで長年使用していた「先端部5mm」の商品が廃盤となり、代品として導入しました。若干まだ太いものの、他で探しても無いため助かっています。できれば5mm幅(全長13cm程度)の製品が欲しいです。作業者30名前後のレーンで大型機械の製造に使用しています。使用頻度が高いため購入量はかなり多いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする