曜日別特売

18mm ヘラ(ステンレス製/木柄)

18mm ヘラ(ステンレス製/木柄) - エスコ18mm ヘラ(ステンレス製/木柄) - エスコ
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ厚さ(mm)1.2全長(mm)242刃幅(mm)18アズワン品番64-7873-91内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64736228EA579BN-5
オープン
625
688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする