28mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)

28mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄) - エスコ28mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄) - エスコ
材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂厚さ(mm)1.2全長(mm)334刃長(mm)200刃幅(mm)28アズワン品番64-7873-96内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64736273EA579BN-14
オープン
885
974(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする