35-50mm ケーブルストリッパー

35-50mm ケーブルストリッパー - エスコ

一般的な全ての丸型ケーブルに対して縦割・横割が行えます

材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)180質量(g)113アズワン品番64-7874-16ケーブル径(Φmm)35~50内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64736474EA580WE-50
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする