曜日別特売

[Φ25mm以上] ケーブルストリッパー

[Φ25mm以上] ケーブルストリッパー - エスコ[Φ25mm以上] ケーブルストリッパー - エスコ[Φ25mm以上] ケーブルストリッパー - エスコ[Φ25mm以上] ケーブルストリッパー - エスコ[Φ25mm以上] ケーブルストリッパー - エスコ[Φ25mm以上] ケーブルストリッパー - エスコ[Φ25mm以上] ケーブルストリッパー - エスコ[Φ25mm以上] ケーブルストリッパー - エスコ

縦割、横割が送り機構により楽に行えます

材質ボディ:耐衝撃性ポリアミド全長(mm)210質量(g)220切込深さ(mm)0~5(調整可)アズワン品番64-7874-17ケーブル径(Φmm)25以上内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64736483EA580WL
オープン
40,900
44,990(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする