エスコ
同軸ケーブルストリッパー
同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます
仕様
適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm
能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V
外皮切断幅:6.5mm
材質
ガラス繊維強化ポリアミド
全長(mm)
125
質量(g)
47
アズワン品番
64-7874-18
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64736499
EA580WM
オープン
¥
4,530
¥
4,983
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表