曜日別特売

[4本組] チョークホルダーセット

[4本組] チョークホルダーセット - エスコ[4本組] チョークホルダーセット - エスコ[4本組] チョークホルダーセット - エスコ
(1件のレビュー)
仕様
替チョーク:EA581E-1、-2、-11~-14
適用チョークサイズ:Φ11~12mm
材質ケース:耐衝撃性コポリマー全長(mm)141白/赤/黄/青ケース寸法(mm)165×95×30(H)アズワン品番64-7874-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64736605EA581E-120
オープン
2,020
2,222(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64736605
2025-04-18
用途: 学校の板書
書法研究木の花会教育・研究機関

ケースが付属していることと、チョークホルダー本体の色が中のチョークの色と対応していることに魅力を感じて購入しました。
中身のチョークを交換したところ、対応の太さの範囲内だったのにも関わらずチョークが留まらず、飛び出してきてしまいます。
バネの強さも4本間でばらつきが大きく、造りの粗さを感じます。
良い商品を見つけたと、期待して2セットも購入してしまったため残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする