曜日別特売

[黒] 極太チョーク

[黒] 極太チョーク - エスコ
材質パラフィン、顔料寸法(mm)Φ20×110質量(g)26.5芯径(mm)対角約20溶解温度(℃)60アズワン品番64-7874-59入数1本内容量1本
関連資料:SDS(0.76MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64736788EA581F-1
オープン
165
182(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする