曜日別特売

1.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型)

1.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型) - エスコ1.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型) - エスコ1.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型) - エスコ
材質刃:安来鋼、柄:朴形状キワ曲型全長(mm)212刃幅(mm)1.5アズワン品番64-7876-46内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64738486EA588MJ-1.5
オープン
2,290
2,519(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする