エスコ
36mm 革すき(ステンレス製/プラスチック柄)
材質
ステンレス(柄:ABS樹脂)
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
216
刃幅(mm)
36
アズワン品番
64-7878-61
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64740656
EA589LE-8
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください