エスコ
4.5mm 革すき(ステンレス製/狭所作業用)
材質
ステンレス(柄:ABS樹脂)
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
225
刃幅(mm)
4.5
アズワン品番
64-7878-72
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64740769
EA589LE-31
オープン
¥
555
¥
611
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください