曜日別特売

23mm 軸用ロックリングプライヤー

23mm 軸用ロックリングプライヤー - エスコ23mm 軸用ロックリングプライヤー - エスコ23mm 軸用ロックリングプライヤー - エスコ23mm 軸用ロックリングプライヤー - エスコ
(1件のレビュー)

先端は滑りを防ぐローレット加工

仕様先端開口幅:2~23mm全長(mm)210最大開口(mm)23アズワン品番64-7878-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64740857EA590EF-1
オープン
5,380
5,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64740857
2025-12-17
用途: 油圧モーターオーバーホール
サービス業

オービットモーターオーバーホール時 Cリングを外す為購入したが先端部の強度不足の為かクロウ部が曲った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする